ACTION 6-KANT SLAGDOP 3/4" - 44 MM DIEP DO3034-1-044
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:3/4" X 44 MM DIEP DO3034-1-044
Rubix:A0341779
Fabrikant:DO3034-1-044
EAN:8717981160761
Documenten
Productdetails : ACTION 6-KANT SLAGDOP 3/4" - 44 MM DIEP DO3034-1-044
Dop 3/4" x 44mm Diep
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/4 '' |
| Diameter | 44 mm |
| Lengte | 95 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,69 excl. BTW
/ stuk
€ 35,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
