Referenties
Bahco:A7400DM-18
Rubix:10083154
EAN:7314151820053

Documenten
Productdetails : BAHCO DOP 3/8 12KANT 18MM A7400DM-18
Dopsleutels 3/8", standaard lengte. Twaalfkant, metrisch. Niet geschikt voor machinaal werken. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Hoogglans gepolijst. Getand. ISO 2725 / 1174. DIN 3124 / 3120. Dunwandig. Deze dopsleutels zijn geschikt voor alle schroeven en moeren die in de luchtvaart voorkomen.
Sterke punten
3/8" Square Drive Sockets with Metric Bi-Hex Profile
Toepassingen
Applicable to nuts and bolts used in the aerospace industry
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 42 g |
| Aansluiting | 3/8' '' |
| Diameter | 18 mm |
| Lengte | 27 mm |
| Vierkant | 9,5 mm |
| Diameter (inch) | 3/8' '' |
| Afwerking | gepolijst |
| Gewicht | 36 g |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,12 excl. BTW
/ stuk
€ 13,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen