ACTION SLAGDOP 3/4" - 36 MM EXTRA DIEP (270MM) DO61145036
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:3/4X36MM EXTRA DIEP (270MM) DO61145036
Rubix:A0341782
Fabrikant:DO61145036
EAN:8717981156184

Documenten
Productdetails : ACTION SLAGDOP 3/4" - 36 MM EXTRA DIEP (270MM) DO61145036
Dop 3/4X36Mm Extra Diep (270Mm)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/4 '' |
| Diameter | 44 mm |
| Lengte | 270 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 105,30 excl. BTW
/ stuk
€ 127,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
