ACTION 6-KANT SLAGDOP 1 1/2" - 120 MM DIEP DO5112-1-120
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:1 1/2" X 120 DIEP DO5112-1-120
Rubix:A0341651
Fabrikant:DO5112-1-120
EAN:8717981175918
Documenten
Productdetails : ACTION 6-KANT SLAGDOP 1 1/2" - 120 MM DIEP DO5112-1-120
Slagdop 1 1/2" x 120 diep
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1 1/2 '' |
| Diameter | 95 mm |
| Lengte | 210 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.198,94 excl. BTW
/ stuk
€ 1.450,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
