ACTION 6-KANT SLAGDOP 1 1/2" - 55 MM STD DO5112-0-055
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:1 1/2" X 55 DO5112-0-055
Rubix:A0341495
Fabrikant:DO5112-0-055
EAN:8717981068944

Documenten
Productdetails : ACTION 6-KANT SLAGDOP 1 1/2" - 55 MM STD DO5112-0-055
Slagdop 1 1/2" x 55
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1 1/2 '' |
| Diameter | 86 mm |
| Lengte | 90 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 139,47 excl. BTW
/ stuk
€ 168,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
