ACTION 12-KANT SLAGDOP 1" - 105MM DO65855105
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:1" X 105 12-KANT DO65855105
Rubix:A0467333
Fabrikant:DO65855105
EAN:8717981103782
Documenten
Productdetails : ACTION 12-KANT SLAGDOP 1" - 105MM DO65855105
Slagdop 1" x 105 12-kant
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1 '' |
| Diameter | 95 mm |
| Lengte | 115 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 324,21 excl. BTW
/ stuk
€ 392,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
