ACTION SLAGDOP ADAPTER 3/4" - 1" DO8034-0-100
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:ADAPTER 3/4" X 1" DO8034-0-100
Rubix:A0341643
Fabrikant:DO8034-0-100
EAN:8717981038978
Documenten
Productdetails : ACTION SLAGDOP ADAPTER 3/4" - 1" DO8034-0-100
Slagdop Adapter 3/4" x 1"
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/4 '' |
| Diameter | 40 mm |
| Lengte | 63 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,08 excl. BTW
/ stuk
€ 24,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
