ACTION 12-KANT SLAGDOP 1" - 48MM DIEP DO65857048
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:1" X 48 12-KANT DIEP DO65857048
Rubix:A0341660
Fabrikant:DO65857048
EAN:8717981005598
Documenten
Productdetails : ACTION 12-KANT SLAGDOP 1" - 48MM DIEP DO65857048
Slagdop 1" x 48 12-kant diep
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1 '' |
| Diameter | 58 mm |
| Lengte | 100 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 48,60 excl. BTW
/ stuk
€ 58,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
