GEDORE SLAGMOERDOPSLEUTEL 1/2" 21MM - K 19 21
Slagmoerdopsleutel 1/2" 6-kant K 19
Zie technische informatieReferenties
Gedore:K 19 21
Rubix:10010950
Fabrikant:6161170
EAN:4010886616116

Productdetails : GEDORE SLAGMOERDOPSLEUTEL 1/2" 21MM - K 19 21
• uitvoering volgens DIN 3129, ISO 2725-2
• machinaal bediend, geschikt voor alle gangbare pneumatische en elektrische schroefmachines
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174
• GEDORE speciaalstaal, gebruineerd
• * niet genormeerd
Slagmoerdopsleutel 1/2" 21 mm uitvoering volgens DIN 3129, ISO 2725-2 machinaal bediend, geschikt voor alle gangbare pneumatische en elektrische schroefmachines binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174 GEDORE speciaalstaal, gebruineerd * niet genormeerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 137 g |
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Diameter | 21 mm |
| Lengte | 38 mm |
| Afwerking | gepolijst |
| Aangepaste tariefcode | 82042000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,80 excl. BTW
/ stuk
€ 8,23 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden