ACTION 6-KANT SLAGDOP 1/2" - 46 MM DIEP DO2012-1-046
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:1/2 X 46 DIEP DO2012-1-046
Rubix:A0341545
Fabrikant:DO2012-1-046
EAN:8717981213535

Documenten
Productdetails : ACTION 6-KANT SLAGDOP 1/2" - 46 MM DIEP DO2012-1-046
Slagdop 1/2 x 46 Diep
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Diameter | 44 mm |
| Lengte | 93 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,75 excl. BTW
/ stuk
€ 33,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
