ACTION 6-KANT SLAGDOP 1/2" - 28 MM STD DO2012-0-028
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:1/2" X 28 DO2012-0-028
Rubix:A0341458
Fabrikant:DO2012-0-028
EAN:8717981110476

Documenten
Productdetails : ACTION 6-KANT SLAGDOP 1/2" - 28 MM STD DO2012-0-028
Slagdop 1/2" x 28
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Diameter | 30 mm |
| Lengte | 50 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,18 excl. BTW
/ stuk
€ 8,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
