Referenties
Gedore:32 38
Rubix:10011636
Fabrikant:6271000
EAN:4010886627105

Productdetails : GEDORE DOPSLEUTEL 3/4" 6-KANT 38MM - 32 38
• uitvoering volgens DIN 3124, ISO 2725-1
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - D 20, ISO 1174, met stiftborging
• tbv handgebruik, rand gekarteld
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd
• * niet genormeerd
Dopsleutel 3/4" 6-kant 38 mm uitvoering volgens DIN 3124, ISO 2725-1 binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - D 20, ISO 1174, met stiftborging tbv handgebruik, rand gekarteld GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd * niet genormeerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 476 g |
| Aansluiting | 3/4 '' |
| Diameter | 38 mm |
| Lengte | 20 mm |
| Afwerking | verchroomd |
| Aangepaste tariefcode | 82042000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,92 excl. BTW
/ stuk
€ 25,31 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden