Referenties
Action Seals:DO697B0P06
Rubix:A0913798
Fabrikant:DO697B0P06
EAN:8717981264094

Documenten
Productdetails : ACTION DOP 1/4 HEX X 6MM MGN DO697B0P06
Dop 1/4 Hex x 6mm MGN
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/4 '' |
| Lengte | 100 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,90 excl. BTW
/ stuk
€ 24,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
