ACTION 6-KANT SLAGDOP 1/2" - 34 MM STD DO2012-0-034
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:1/2" X 34 DO2012-0-034
Rubix:A0341456
Fabrikant:DO2012-0-034
EAN:8717981066773

Documenten
Productdetails : ACTION 6-KANT SLAGDOP 1/2" - 34 MM STD DO2012-0-034
Slagdop 1/2" x 34
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Diameter | 30 mm |
| Lengte | 50 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,48 excl. BTW
/ stuk
€ 12,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
