ACTION SLAGDOP 1" - 30MM DIEP DUNWANDIG DO61151030
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:1" X 30 DIEP DO61151030
Rubix:A0341724
Fabrikant:DO61151030
EAN:8717981001361
Documenten
Productdetails : ACTION SLAGDOP 1" - 30MM DIEP DUNWANDIG DO61151030
Slagdop 1" x 30 Diep Dunwandig
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1 '' |
| Diameter | 54 mm |
| Lengte | 100 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 43,26 excl. BTW
/ stuk
€ 52,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
