ACTION 6-KANT SLAGDOP 1/4" - 9 MM DIEP DO0014-1-009
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:DO0014-1-009
Rubix:A0341537
Fabrikant:DO0014-1-009
EAN:8717981091775

Documenten
Productdetails : ACTION 6-KANT SLAGDOP 1/4" - 9 MM DIEP DO0014-1-009
Slagdop 1/4" x 9 diep
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/4 '' |
| Diameter | 13 mm |
| Lengte | 50 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,93 excl. BTW
/ stuk
€ 7,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
