ACTION BINNENZESKANT SLAGDOP 3/4" - 30MM L=100MM DO696530A
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:DO696530A
Rubix:A0341702
Fabrikant:DO696530A
EAN:8717981205110
Documenten
Productdetails : ACTION BINNENZESKANT SLAGDOP 3/4" - 30MM L=100MM DO696530A
Slagdop 3/4" x 30 BZK L=100mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/4 '' |
| Diameter | 44 mm |
| Lengte | 100 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 46,08 excl. BTW
/ stuk
€ 55,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
