FACOM DOP 3/8INCH 12 KANT 8MM J.8

J -Doppen 3/8" 12-kant, metrisch

Zie technische informatie

Referenties

Facom:J.8
Rubix:10102345
EAN:3148510271200
FACOM DOP 3/8INCH 12 KANT 8MM J.8

Technische samenvatting

Aansluiting3/8 ''
Diameter17,6 mm
Lengte27 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM DOP 3/8INCH 12 KANT 8MM J.8


A [mm]: 12d [mm]: 17,6d1 [mm]: 17,2L [mm]: 27L1 [mm]: 9,512-kant [mm]: 12[g]: 26

Sterke punten

• OGV® profiel: grotere krachtoverbrenging zonder de moer te beschadigen.• Uitvoering: glanzend verchroomd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht27 g
Afmeting verpakking (D x B x H)27x17x17 mm
Gewicht verpakking27 g
Aansluiting3/8 ''
Diameter17,6 mm
Lengte27 mm
Vierkant8 mm
Afwerkingglanzend
Gewicht25 g
4,80 excl. BTW
/ stuk
5,81 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen