ACTION 6-KANT SLAGDOP 3/4" - 42 MM STD DO3034-0-042
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:3/4" X 42 DO3034-0-042
Rubix:A0341440
Fabrikant:DO3034-0-042
EAN:8717981095636
Documenten
Productdetails : ACTION 6-KANT SLAGDOP 3/4" - 42 MM STD DO3034-0-042
Slagdop 3/4" x 42
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/4 '' |
| Diameter | 44 mm |
| Lengte | 58 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,85 excl. BTW
/ stuk
€ 25,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
