ACTION BINNENZESKANT SLAGDOP 3/8" - 6 MM L=100 DO64819006
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:DO64819006
Rubix:A0341653
Fabrikant:DO64819006
EAN:8717981208265
Documenten
Productdetails : ACTION BINNENZESKANT SLAGDOP 3/8" - 6 MM L=100 DO64819006
Slagdop 3/8" x 6 BZK L=150
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/8 '' |
| Diameter | 19 mm |
| Lengte | 150 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,70 excl. BTW
/ stuk
€ 23,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
