ACTION SLAGDOP ADAPTER 1" - 1 1/2" DO8100-0-112
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:DO8100-0-112
Rubix:A0341674
Fabrikant:DO8100-0-112
EAN:8717981159307
Documenten
Productdetails : ACTION SLAGDOP ADAPTER 1" - 1 1/2" DO8100-0-112
Slagdop Adapter 1" x 1 1/2"
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1 '' |
| Diameter | 52 mm |
| Lengte | 91 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 61,02 excl. BTW
/ stuk
€ 73,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
