ACTION SLAGDOP ADAPTER 1" - 3/4" DO8100-0-034
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:ADAPTER 1" X 3/4" DO8100-0-034
Rubix:A0341644
Fabrikant:DO8100-0-034
EAN:8717981122905

Documenten
Productdetails : ACTION SLAGDOP ADAPTER 1" - 3/4" DO8100-0-034
Slagdop Adapter 1" x 3/4"
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1 '' |
| Diameter | 52 mm |
| Lengte | 80 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,00 excl. BTW
/ stuk
€ 27,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
