MILWAUKEE DOP 1/4 FOUR FLAT LANG 13MM 4932478333
¼˝ Chromen doppen met FOUR FLAT™ zijdes
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Milwaukee:4932478333
Rubix:A0839073
Fabrikant:4932478333
EAN:4058546345242

Documenten
Productdetails : MILWAUKEE DOP 1/4 FOUR FLAT LANG 13MM 4932478333
¼″ Lange Dop - 11mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/4' vierkant '' |
| Diameter | 13 mm |
| Lengte | 50 mm |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 60 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,80 excl. BTW
/ stuk
€ 3,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
