ACTION SLAGDOP SLEEVE DRIVE 3/4"- 41 MM DO60940041
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:DO60940041
Rubix:A0341557
Fabrikant:DO60940041
EAN:8717981137503
Documenten
Productdetails : ACTION SLAGDOP SLEEVE DRIVE 3/4"- 41 MM DO60940041
Slagdop Sl.Dr. 3/4" x 41
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/4 '' |
| Diameter | 44 mm |
| Lengte | 72 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 37,74 excl. BTW
/ stuk
€ 45,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
