ACTION VERLENGSTUK 3/4" - 150MM DO7034-0-150
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:DO7034-0-150
Rubix:A0342065
Fabrikant:DO7034-0-150
EAN:8717981033881

Documenten
Productdetails : ACTION VERLENGSTUK 3/4" - 150MM DO7034-0-150
Verlengstuk 3/4" x 150
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/4 '' |
| Lengte | 150 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,99 excl. BTW
/ stuk
€ 31,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
