ACTION SLAGDOP SURFACE DRIVE. 3/8" - 8MM DIEP DO63417008
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:DO63417008
Rubix:A0341686
Fabrikant:DO63417008
EAN:8717981044016
Documenten
Productdetails : ACTION SLAGDOP SURFACE DRIVE. 3/8" - 8MM DIEP DO63417008
Slagdop Surf.Dr. 3/8" x 8 diep
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/8 '' |
| Diameter | 19 mm |
| Lengte | 80 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,51 excl. BTW
/ stuk
€ 7,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
