ACTION SLAGDOP SLEEVE DRIVE 3/4"- 36 MM DO60940036
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:SL.DR. 3/4" X 36 DO60940036
Rubix:A0341558
Fabrikant:DO60940036
EAN:8717981161553
Documenten
Productdetails : ACTION SLAGDOP SLEEVE DRIVE 3/4"- 36 MM DO60940036
Slagdop Sl.Dr. 3/4" x 36
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/4 '' |
| Diameter | 44 mm |
| Lengte | 70 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,27 excl. BTW
/ stuk
€ 40,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
