FACOM MAGNETISCHE DOP VOOR 6-KANTSCHROEVEN 8MM EF.6DM8L

EF.6DM - Magnetische doppen voor 6-kantschroeven

Zie technische informatie

Referenties

Facom:EF.6DM8L
Rubix:10101632
EAN:3148510229126
FACOM MAGNETISCHE DOP VOOR 6-KANTSCHROEVEN 8MM EF.6DM8L

Technische samenvatting

Aansluiting1/4 ''
Diameter8 mm
Lengte70 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM MAGNETISCHE DOP VOOR 6-KANTSCHROEVEN 8MM EF.6DM8L


A [mm]: 7,0L [mm]: 70[g]: 36

Sterke punten

• Houdt de schroef magnetisch vast.• Aandrijving 1/4 - 6,35 mm met groef.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht36 g
Afmeting verpakking (D x B x H)70x15x15 mm
Gewicht verpakking36 g
Aansluiting1/4 ''
Diameter8 mm
Lengte70 mm
Gewicht42 g
19,75 excl. BTW
/ stuk
23,90 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden