BAHCO SLAGDOP 1.1/2 60MM K9801M-60

BAHCO SLAGDOP

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:K9801M-60
Rubix:A0773256
EAN:7314151845087
BAHCO SLAGDOP 1.1/2 60MM K9801M-60

Technische samenvatting

Aansluiting1-1/2' vierkante aandrijving ''
Diameter60 mm
Lengte90 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO SLAGDOP 1.1/2 60MM K9801M-60


DIN 3129, ISO 2725. Aandrijfvierkant: 1.1/2" DIN 31-H 40, ISO 1174. Uitvoering: gefosfateerd. Materiaal: hooggelegeerd staal, ideaal voor goede slagkracht. T.b.v. gebruik met machines. Voor maximale veiligheid, dienen de klemveren gebruikt te worden. For maximum safety, use clamping springs.

Sterke punten

1-1/2" Square Drive Impact Sockets with Metric Hex Profile and Phosphate Finish

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2750 g
Aansluiting1-1/2' vierkante aandrijving ''
Diameter60 mm
Lengte90 mm
Vierkant36 mm
Diameter (inch)2,36 ''
Afwerkingfosfaat
Gewicht2750 g
Aangepaste tariefcode82041100
€ 164,91 excl. BTW
/ stuk
€ 199,54 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen