ACTION SLAGDOP SLEEVE DRIVE 1/2"-19 MM DO60920019
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:SL.DR. 1/2"X19
Rubix:A0337333
Fabrikant:DO60920019
Documenten
Productdetails : ACTION SLAGDOP SLEEVE DRIVE 1/2"-19 MM DO60920019
Slagdop Sl.Dr. 1/2" x 19
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Diameter | 30 mm |
| Lengte | 52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,17 excl. BTW
/ stuk
€ 17,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
