Referenties
Bahco:K9501M-60
Rubix:10086755
EAN:7314151802820

Documenten
Productdetails : BAHCO SLAGDOP 1 60MM K9501M-60
DIN 3129, ISO 2725. Aandrijfvierkant: 1" DIN 3121-H 25 ISO 1174. Uitvoering: gefosfateerd. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor slagkracht. T.b.v. gebruik met machines. Gebruik een borgveer voor maximale veiligheid.
Sterke punten
1" Square Drive Impact Sockets with Metric Hex Profile and Phosphate Finish
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1840 g |
| Aansluiting | 1 '' |
| Lengte | 90 mm |
| Afwerking | fosfaat |
| Gewicht | 1650 g |
| Aangepaste tariefcode | 82042000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 71,70 excl. BTW
/ stuk
€ 86,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen