Referenties
Action Seals:1/2 13MM LANG MAGNETISCH
Rubix:A0892115
Fabrikant:DO6052R013

Documenten
Productdetails : SLAGMOERDOP 1/2 13MM LANG MAGNETISCH
Slagdop 1/2" x 13 diep magn.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Diameter | 25 mm |
| Lengte | 78 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
