Referenties
Gedore:D 30 24
Rubix:A0210502
Fabrikant:2194864
EAN:4010886883129

Productdetails : GEDORE DOPSLEUTEL 3/8" UD 24MM - D 30 24
• uitvoering volgens DIN 3124, ISO 2725-1
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 10, ISO 1174, met kogelvangsleuf
• tbv handgebruik, rand gekarteld
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd
• * niet genormeerd
Dopsleutel 3/8" UD 24 mm uitvoering volgens DIN 3124, ISO 2725-1 binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 10, ISO 1174, met kogelvangsleuf tbv handgebruik, rand gekarteld GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd * niet genormeerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 100 g |
| Aansluiting | 3/8 '' |
| Diameter | 24 mm |
| Lengte | 33 mm |
| Afwerking | verchroomd |
| Aangepaste tariefcode | 82042000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 69,55 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 84,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
