ACTION DOP 1/2X14MM 8 KANT L=38MM DO2012-8-014
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:DO2012-8-014
Rubix:A0913850
Fabrikant:DO2012-8-014
EAN:8717981366736
Documenten
Productdetails : ACTION DOP 1/2X14MM 8 KANT L=38MM DO2012-8-014
Dop 1/2X14mm 8 Kant L=38mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Diameter | 26 mm |
| Lengte | 38 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,41 excl. BTW
/ stuk
€ 7,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
