ACTION SLAGDOP 3/8" X 6 L=150 DO60715006
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:DO60715006
Rubix:A0914392
Fabrikant:DO60715006
EAN:8717981085118
Documenten
Productdetails : ACTION SLAGDOP 3/8" X 6 L=150 DO60715006
Slagdop 3/8" x 6 L=150
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/8 '' |
| Diameter | 22 mm |
| Lengte | 150 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,89 excl. BTW
/ stuk
€ 27,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
