GEDORE SLAGMOERDOPSLEUTEL 1/2", LANG 17MM - K 19 L 17

Slagmoerdopsleutel 1/2" 6-kant lang model K19 L

Zie technische informatie

Referenties

Gedore:K 19 L 17
Rubix:10010978
Fabrikant:6163890
EAN:4010886616383
GEDORE SLAGMOERDOPSLEUTEL 1/2", LANG 17MM - K 19 L 17

Technische samenvatting

Aansluiting1/2 ''
Diameter17 mm
Lengte80 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE SLAGMOERDOPSLEUTEL 1/2", LANG 17MM - K 19 L 17


Machinaal bediend, geschikt voor alle gangbare pneumatische en elektrische schroefmachines. Binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174. GEDORE speciaalstaal, mangaan-gefosfateerd.
Slagmoerdopsleutel 1/2", lang 17 mm machinaal bediend, geschikt voor alle gangbare pneumatische en elektrische schroefmachines binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174 GEDORE speciaalstaal, mangaan-gefosfateerd

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht230 g
Aansluiting1/2 ''
Diameter17 mm
Lengte80 mm
Afwerkinggepolijst
Aangepaste tariefcode82042000
€ 15,73 excl. BTW
/ stuk
€ 19,03 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden