Referenties
Red Rooster:DO61126017
Rubix:A0341745
Fabrikant:DO61126017
EAN:8717981080229

Productdetails : ACTION SLAGDOP 1/2" - 17 WIELMOER BLAUW DO61126017
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Lengte | 85 mm |
| Vierkant | 12,7 mm |
| Diameter (inch) | 1/2 '' |
| Afwerking | geïsoleerd |
| Gewicht | 228 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,13 excl. BTW
/ stuk
€ 18,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen