FACOM DOP 1/2INCH 6 KANT 27MM S.27H

S.H - Doppen 1/2" 6-kant, metrisch

Zie technische informatie

Referenties

Facom:S.27H
Rubix:10104259
EAN:3148510540900
FACOM DOP 1/2INCH 6 KANT 27MM S.27H

Technische samenvatting

Aansluiting1/2 ''
Diameter29,2 mm
Lengte44 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM DOP 1/2INCH 6 KANT 27MM S.27H


A [mm]: 28d [mm]: 30,5d1 [mm]: 37,9L [mm]: 44L1 [mm]: 20,06-kant [mm]: 6[g]: 175
DOUILLE 1/2 6 PANS 27MM - S.27H - (UC5)

Sterke punten

• OGV® profiel: grotere krachtoverbrenging zonder de moer te beschadigen.• Uitvoering: glanzend verchroomd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht164 g
Afmeting verpakking (D x B x H)43x36x36 mm
Gewicht verpakking163 g
Aansluiting1/2 ''
Diameter29,2 mm
Lengte44 mm
Vierkant27 mm
Afwerkingglanzend
Gewicht164 g
Aangepaste tariefcode82042000
5,62 excl. BTW
/ stuk
6,80 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden