Referenties
Bahco:K7401M-13
Rubix:10084499
EAN:7314151780470


Technische samenvatting
| Aansluiting | 3/8' vierkant (din 3121-f / iso 1174) '' |
|---|---|
| Diameter | 13 mm |
| Lengte | 27 mm |
Productdetails : BAHCO SLAGDOP 3/8 13MM K7401M-13
DIN 3129, ISO 2725. Aandrijfvierkant: 3/8" DIN 3121-F 10 ISO 1174. Uitvoering: gefosfateerd. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor slagkracht. T.b.v. gebruik met machines. Gebruik een borgveer voor maximale veiligheid.
Sterke punten
3/8" Square Drive Impact Sockets with Metric Hex Profile and Phosphate Finish
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 60 g |
| Aansluiting | 3/8' vierkant (din 3121-f / iso 1174) '' |
| Diameter | 13 mm |
| Lengte | 27 mm |
| Vierkant | 22 mm |
| Afwerking | fosfaat |
| Gewicht | 52 g |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,18 excl. BTW
/ stuk
€ 8,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen