Referenties
Stahlwille:23090221
Rubix:10127768
EAN:4018754265787



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE IMPACT LANGE 2309-21
Sterke punten
•Voor elektrische schroevendraaiers
Extra diep
Met verminderde buitendiameter
Extra diep
Met verminderde buitendiameter
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 85x30x30 mm |
| Logistiek gewicht | 272 g |
| Gewicht verpakking | 1360 g |
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Diameter | 30,7 mm |
| Lengte | 85 mm |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 37,95 excl. BTW
/ stuk
€ 45,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen