FACOM SLAGGEWICHT U.49L

Slaggewicht 0,2 kg

Zie technische informatie

Referenties

Facom:U.49L
Rubix:10103986
EAN:3148510702285
FACOM SLAGGEWICHT U.49L

Technische samenvatting

Productdetails : FACOM SLAGGEWICHT U.49L


Inertial mass 200 g
- Fits on the clamps of small capacity Ref U.49P1 --> U.49P4.
- Allows the extraction of the bearings of diam. Interior 6.5 --> 18 mm.
d [mm]: 30d2 [mm]: M8x1,25Br [mm]: 300L [mm]: 302L1 [mm]: 212L2 [mm]: 14[g]: 500[kg]: 0,500

Sterke punten

• Geschikt voor de kleine binnentrekkers U.49P1 tot U.49P4.• Voor het lostrekken van lagers met een d binnenmaat van 6,5 tot 18 mm.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht574 g
Afmeting verpakking (D x B x H)310x35x35 mm
Gewicht verpakking530 g
Gewicht0,5 kg
€ 76,69 excl. BTW
/ stuk
€ 92,79 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen