STANLEY SLAGLIJNPOEDER BLAUW 115 GR. 1-47-403

Slaglijn poeder blauw algmeen

Zie technische informatie

Referenties

Stanley:1-47-403
Rubix:10130892
EAN:3253561474033
STANLEY SLAGLIJNPOEDER BLAUW 115 GR. 1-47-403

Technische samenvatting

Productdetails : STANLEY SLAGLIJNPOEDER BLAUW 115 GR. 1-47-403


Het Stanley slaglijnpoeder vergemakkelijkt visuele markeringen bij bouw-, inrichtings- en afwerkingswerkzaamheden. Het is geformuleerd om een sterke pigmentatie en een hoge hechting te bieden. Elke kleur komt overeen met een specifieke toepassing, van binnenwerk tot metselwerk in vochtige omstandigheden.

Kenmerken:
Het Stanley slaglijnpoeder maakt het mogelijk om duidelijke en gelijkmatige lijnen aan te brengen met behulp van een krijtlijn. De samenstelling bevordert de hechting van de markering op gangbare bouwoppervlakken.
Het assortiment omvat verschillende kleuren, elk afgestemd op een specifiek type toepassing, waardoor de markering kan worden aangepast aan de omstandigheden op de werf en de blootstelling aan weersinvloeden.

Specificaties:
• Verkrijgbare kleuren: blauw, rood, wit
• Beschikbare verpakkingen: knijpfles van 115 g, 225 g, 1.000 g

Sterke punten

• Hoge pigmentatie en sterke hechting
• Afstemming op toepassingen via kleurkeuze
• Geschikt voor gebruik binnen en/of buiten, afhankelijk van de uitvoering

Toepassingen

Het Stanley slaglijnpoeder wordt gebruikt voor het navullen van een krijtlijn. Het wordt ingezet bij markeerwerkzaamheden voor bouw-, inrichtings- en afwerkingsprojecten.
De blauwe uitvoering is geschikt voor algemene werkzaamheden, zowel binnen als buiten. Het rode poeder is geschikt voor buitentoepassingen zoals timmer- of metselwerk, wanneer de markering bestand moet zijn tegen vocht. De witte uitvoering is bedoeld voor binnentoepassingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Kleurblauw
Aangepaste tariefcode25090000
2,90 excl. BTW
/ stuk
3,51 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Kleur