MILWAUKEE KRACHTDOP SHOCKWAVE 3/4 39MM

Slagmoer

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Milwaukee:4932480374
Rubix:A0557303
EAN:4058546406592
MILWAUKEE KRACHTDOP SHOCKWAVE 3/4 39MM
Technische samenvatting
Aansluiting3/4 ''
Diameter58 mm
Lengte57 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MILWAUKEE KRACHTDOP SHOCKWAVE 3/4 39MM


Schokgolf slagschroevendraaiers

Sterke punten

Shockwave Impact Duty staal (Chroom-Molybdeen) is hoogwaardig gelegeerd staal dat ultieme sterkte en duurzaamheid biedt
Beste pasvorm dankzij 6 aangrijpingspunten
Non-slip hex-geometrie om afronding van mof en bevestigingsmiddel te voorkomen
Diepe wandconstructie biedt ruimte voor uitstekende bouten
Gestempelde en met inkt gevulde diametermarkeringen en lasergeëtst onderdeelnummer voor slijtvastheid
Dubbel gatenontwerp en groef voor beveiligingsaccessoires

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aansluiting3/4 ''
Diameter58 mm
Lengte57 mm
Afwerkingverchroomd
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
14,51 excl. BTW
/ stuk
17,56 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 13 dagen