MILWAUKEE DOP 1/2 12 KANTS - 21MM 4932498831
1/2″ aansluiting metrische standaard 12-kant dop
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:4932498831
Rubix:A0877988
Fabrikant:4932498831
EAN:4058546527006

Productdetails : MILWAUKEE DOP 1/2 12 KANTS - 21MM 4932498831
1/2″ aansluiting metrische standaard 12-kant dop – 21mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2' '' |
| Diameter | 21 mm |
| Lengte | 38 mm |
| Vierkant | 12,7 mm |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 80 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,60 excl. BTW
/ stuk
€ 10,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
