GEDORE SLAGMOERDOPSLEUTEL 1/2" 23MM - K 19 23
Slagmoerdopsleutel 1/2" 6-kant K 19
Zie technische informatieReferenties
Gedore:K 19 23
Rubix:10010952
Fabrikant:6161330
EAN:4010886616130

Productdetails : GEDORE SLAGMOERDOPSLEUTEL 1/2" 23MM - K 19 23
• uitvoering volgens DIN 3129, ISO 2725-2
• machinaal bediend, geschikt voor alle gangbare pneumatische en elektrische schroefmachines
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174
• GEDORE speciaalstaal, gebruineerd
• * niet genormeerd
Slagmoerdopsleutel 1/2" 23 mm uitvoering volgens DIN 3129, ISO 2725-2 machinaal bediend, geschikt voor alle gangbare pneumatische en elektrische schroefmachines binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174 GEDORE speciaalstaal, gebruineerd * niet genormeerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 148 g |
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Diameter | 23 mm |
| Lengte | 38 mm |
| Afwerking | gepolijst |
| Aangepaste tariefcode | 82042000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,12 excl. BTW
/ stuk
€ 8,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
