GEDORE SLAGMOERDOPSLEUTEL 1/4" 6-KANT 17MM - K 20 17

Slagmoerdopsleutel 1/4" 6-kant K 20

Zie technische informatie

Referenties

Gedore:K 20 17
Rubix:10018557
Fabrikant:6199140
EAN:4010886619919
GEDORE SLAGMOERDOPSLEUTEL 1/4" 6-KANT 17MM - K 20 17

Technische samenvatting

Aansluiting1/4 ''
Diameter17 mm
Lengte26 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE SLAGMOERDOPSLEUTEL 1/4" 6-KANT 17MM - K 20 17



• uitvoering volgens DIN 3129, ISO 2725-2
• machinaal bediend, geschikt voor alle gangbare pneumatische en elektrische schroefmachines
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 - G 6,3, ISO 1174
• GEDORE speciaalstaal, gebruineerd
• * niet genormeerd
Slagmoerdopsleutel 1/4" 6-kant 17 mm uitvoering volgens DIN 3129, ISO 2725-2 machinaal bediend, geschikt voor alle gangbare pneumatische en elektrische schroefmachines binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 - G 6,3, ISO 1174 GEDORE speciaalstaal, gebruineerd * niet genormeerd

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht37 g
Aansluiting1/4 ''
Diameter17 mm
Lengte26 mm
Afwerkinggepolijst
Aangepaste tariefcode82042000
8,72 excl. BTW
/ stuk
10,55 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen