GEDORE SLAGMOERDOPSLEUTEL 1" LANG 6-KANT 33MM - K 21 L 33
Slagmoerdopsleutel 1" 6-kant lang model K 21 L
Zie technische informatieReferenties
Gedore:K 21 L 33
Rubix:10015203
Fabrikant:6197950
EAN:4010886619797

Productdetails : GEDORE SLAGMOERDOPSLEUTEL 1" LANG 6-KANT 33MM - K 21 L 33
• machinaal bediend, geschikt voor alle gangbare pneumatische en elektrische schroefmachines
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 - H 25, ISO 1174
• GEDORE speciaalstaal, gebruineerd
Slagmoerdopsleutel 1" lang 6-kant 33 mm machinaal bediend, geschikt voor alle gangbare pneumatische en elektrische schroefmachines binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 - H 25, ISO 1174 GEDORE speciaalstaal, gebruineerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1104 g |
| Aansluiting | 1 '' |
| Diameter | 33 mm |
| Lengte | 100 mm |
| Afwerking | gepolijst |
| Aangepaste tariefcode | 82042000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 56,22 excl. BTW
/ stuk
€ 68,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen