ACTION 12-KANT SLAGDOP 1/2" - 36 MM DO63825036
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:12-KANT 1/2" X 36 MM DO63825036
Rubix:A0689836
Fabrikant:DO63825036
Documenten
Productdetails : ACTION 12-KANT SLAGDOP 1/2" - 36 MM DO63825036
Slagdop 1/2" x 36 12-kant
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Diameter | 38 mm |
| Lengte | 50 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,48 excl. BTW
/ stuk
€ 16,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
