GEDORE SLAGMOERDOPSLEUTEL 2.1/2" 6-KANT 105MM - K 64 105
Slagmoerdopsleutel 2 1/2" 6-kant K 64
Zie technische informatieReferenties
Gedore:K 64 105
Rubix:10012243
Fabrikant:6372030
EAN:4010886637203

Productdetails : GEDORE SLAGMOERDOPSLEUTEL 2.1/2" 6-KANT 105MM - K 64 105
• uitvoering volgens DIN 3129, ISO 2725-2
• machinaal bediend, geschikt voor alle gangbare pneumatische en elektrische schroefmachines
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 - H 63, ISO 1174
• GEDORE speciaalstaal, gebruineerd
• * niet genormeerd
Slagmoerdopsleutel 2.1/2" 6-kant 105 mm uitvoering volgens DIN 3129, ISO 2725-2 machinaal bediend, geschikt voor alle gangbare pneumatische en elektrische schroefmachines binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 - H 63, ISO 1174 GEDORE speciaalstaal, gebruineerd * niet genormeerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 9145 g |
| Aansluiting | 3 ?/? '' |
| Diameter | 105 mm |
| Lengte | 141 mm |
| Afwerking | gepolijst |
| Aangepaste tariefcode | 82042000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 696,43 excl. BTW
/ stuk
€ 842,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
