GEDORE SLAGMOERDOPSLEUTEL 3/4" 6-KANT 36MM - K 32 36

Slagmoerdopsleutel 3/4" 6-kant K 32

Zie technische informatie
Referenties
Gedore:K 32 36
Rubix:10011723
Fabrikant:6282710
EAN:4010886628270
GEDORE SLAGMOERDOPSLEUTEL 3/4" 6-KANT 36MM - K 32 36
Technische samenvatting
Aansluiting3/4 ''
Diameter36 mm
Lengte56 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE SLAGMOERDOPSLEUTEL 3/4" 6-KANT 36MM - K 32 36



• uitvoering volgens DIN 3129, ISO 2725-2
• machinaal bediend, geschikt voor alle gangbare pneumatische en elektrische schroefmachines
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 - H 20, ISO 1174
• GEDORE speciaalstaal, gebruineerd
• * niet genormeerd
Slagmoerdopsleutel 3/4" 6-kant 36 mm uitvoering volgens DIN 3129, ISO 2725-2 machinaal bediend, geschikt voor alle gangbare pneumatische en elektrische schroefmachines binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 - H 20, ISO 1174 GEDORE speciaalstaal, gebruineerd * niet genormeerd

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht444 g
Aansluiting3/4 ''
Diameter36 mm
Lengte56 mm
Afwerkinggepolijst
Aangepaste tariefcode82042000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
30,72 excl. BTW
/ stuk
37,17 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden